Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43HS41TE, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SN43HS41TE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN43HS41TE
EAN/GTIN:
     4242003870914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:45 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App) Spül- / Trocknungstechnologie Wärmetauscher. Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem vario-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Inkl. Sockelblech Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,77*
€ 830,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,35*
€ 821,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,20*
€ 772,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,59*
€ 736,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,70*
€ 671,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.