Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
SN23EC14CE, Freistehender Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SN23EC14CE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN23EC14CE
EAN/GTIN:
     4242003866849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:35 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App) Spül- / Trocknungstechnologie autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,13*
€ 845,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,89*
€ 835,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,57*
€ 786,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,50*
€ 750,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,61*
€ 692,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.