Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN13ES79CS, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SN13ES79CS
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN13ES79CS
EAN/GTIN:
     4242003916698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:35 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, VarioSpeedPlus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen auf allen Ebenen Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN infoLight in der Griffleiste Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App) Akustisches Programmende-Signal Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschon-System Inkl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Startzeitvorwahl:
ohne Zeitvorwahl
Restzeitanzeige:
nein
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,77*
€ 1.061,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,25*
€ 1.045,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,52*
€ 981,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,49*
€ 938,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,25*
€ 873,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.