Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SK26E222EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SK26E222EU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SK26E222EU
EAN/GTIN:
     4242003872932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: F Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8 Liter Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:55 (h:min) Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, ExtraTrocknen 5 Reinigungstemperaturen Spül- / Trocknungstechnologie Aquasensor Wellensprüharm Reiniger-Automatik iQdrive-Motor Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem Anzeige und Bedienung Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschon-System Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
Auftisch
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
500 mm
Breite:
551 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
450 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
450 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,16*
€ 532,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,48*
€ 530,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,86*
€ 506,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.