Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB578BBS6, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
HB578BBS6, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8574-HB578BBS6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HB578BBS6
EAN/GTIN:
     4242003859865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
backofen siemens
Backofentyp und Heizart Backofen mit 8Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Backwagen Design lightControl: beleuchteter Bedienknebel lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel Garraum: Email anthrazit Reinigung activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür Komfort LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Autostart cookControl cookControl 30 Programme Backofengriff aus Aluminium cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung coolStart abschaltbar, Halogenleuchte Kühlgebläse Home Connect Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.99 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
585 mm | 595 mm
Weitere Suchbegriffe: back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,53*
€ 789,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,59*
€ 777,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,27*
€ 742,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,65*
€ 718,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,67*
€ 674,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.