| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-CT718L1W0 Herst.-Nr.: CT718L1W0 EAN/GTIN: 4242003908877 |
| | |
|
| | |
| Geschmack Bis zu 32 Getränke (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und in der Home Connect App Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant) Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge Komfort TFT-Full-Touchdisplay Pro Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen Entnehmbarer Wassertank (2.4 l) Leistung Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik Wasserpumpe mit 19 bar Druck Hygiene Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk calc’nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel Home Connect Fernzugriff - bediene dein Gerät von überall aus coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein und lasse sie in deiner Reihenfolge zubereiten Zusätzliches Kaffee Know-how Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus Online Support Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen Sonstiges Integrierter Milchbehälter 0,7 l 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel Beleuchteter Kaffeeauslauf und Kaffeebühne Mahlgrad mehrstufig einstellbar Kindersicherung Zubehör Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001A), Entkalkungstabletten (TZ80002A), BRITA Intenza Wasserfilter (TCZ7003/TCZ7033), Pflegeset Kaffeevollautomat (TCZ8004A), isolierter Milchbehälter (TCZ8009N) Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Montageschrauben, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Isolierter Milchbehälter, Milchsteigrohr, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Welcome-Box |
| | |
| | | |
| | | |
| |