| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-CT636LES1 Herst.-Nr.: CT636LES1 EAN/GTIN: 4242003645437 |
| | |
|
| | |
| Geschmack sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe Komfort Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen) Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer Flexible Milchlösung: Entscheide selbst, ob du den mitgelieferten Milchbehälter anschließst oder ein anderes Behältnis verwendest, z.B. einen Milchkarton Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät Leistung silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereiten Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse Wasserpumpe mit 19 bar Druck Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee Hygiene Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge Sonstiges Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf Mahlgrad mehrstufig einstellbar Displaysprache auswählbar Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich Anschlusswert: 1600 Watt Zubehör IsolierterMilchbehälter mit freshLock Deckel (0.5 l Füllvolumen) Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001...), Entkalkungstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003), Pflegeset Kaffeevollautomat (TZ80004...), isolierter Milchbehälter (TZ80009N) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, Espressoautomat, Espressomaschine, Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, kaffeautomat siemens, großkaffeeautomat, Kaffeevollautomaten |
| | |
| |