Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T16PT76X0, Elektrokochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T16PT76X0, Elektrokochfeld
T16PT76X0, Elektrokochfeld
T16PT76X0, Elektrokochfeld
T16PT76X0, Elektrokochfeld
T16PT76X0, Elektrokochfeld
T16PT76X0, Elektrokochfeld
T16PT76X0, Elektrokochfeld
T16PT76X0, Elektrokochfeld
Artikel-Nr.:
     C8573-T16PT76X0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T16PT76X0
EAN/GTIN:
     4242004188292
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW) Benutzerfreundlichkeit Art der elektron. Steuerung: TwistPad4: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren magnetischen Drehwähler. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Laufzeitanzeige: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz Powerstufe: Powerstufe - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 572 x 512 Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 576  x 516 Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 8300 W Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
572 mm
Tiefe:
512 mm
Einbautiefe:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: kochfelder neff, kochfelder, Kochfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,88*
€ 408,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,18*
€ 345,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.