Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S853HKX14E, Geschirrspüler vollintegrierbar
Artikel-Nr.:
     C8573-S853HKX14E
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S853HKX14E
EAN/GTIN:
     4242004275923
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:40 (h:min) Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed EasyClean Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent EfficientSilentDrive DuoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsysteme Normales Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Bedienblende mit Klartext (englisch) Home Connect-fähig über WLAN InfoLight rot Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden Akustisches Signal bei Programmende Technische Informationen und Zubehör Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Integrierter Glasschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
5
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Restzeitanzeige:
nein
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,35*
€ 746,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,11*
€ 741,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,75*
€ 699,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,30*
€ 666,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,42*
€ 607,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.