Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
S127YCS03E, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8573-S127YCS03E
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S127YCS03E
EAN/GTIN:
     4242004279365
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Power Zone, Extra Speed EasyClean Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent EfficientSilentDrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsysteme Flex 1 Korbsystem FlexSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x) Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Bedienblende mit Klartext (englisch) Restzeitanzeige in Minuten Startzeitvorwahl 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Tastensperre Integrierter Glasschutz Inkl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,73*
€ 1.037,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,51*
€ 1.024,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,31*
€ 963,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,09*
€ 855,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.