Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI1411SE0, Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
KI1411SE0, Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8573-KI1411SE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI1411SE0
EAN/GTIN:
     4242004264644
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Integrierter Kühlschrank easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 204 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Schleppscharnier, Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller 4 Türabsteller Frischhaltesystem FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Gefrierteil Ohne Super-Gefrieren Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,22*
€ 592,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,54*
€ 564,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,58*
€ 515,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.