Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI1212FE0, Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
KI1212FE0, Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8573-KI1212FE0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI1212FE0
EAN/GTIN:
     4242004265016
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 136 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller Flaschenkamm 2 Türabsteller 1 Flaschenabsteller Frischhaltesystem FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. Maße Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm 220 - 240 V Sonderzubehör KF1213S0, KF1213Z0, KS6B0RZ0, KSGG0MZ0 Zubehör 1 x Flaschenablage, 3 x Eierablage Montage easy Installation Flachscharnier Türanschlag rechts, wechselbar Einbau, teilintegriert Technische Informationen 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Länge des Anschlusskabel: 230 cm Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
874 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
2
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,27*
€ 451,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.