Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B6CCH7AN0, Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
B6CCH7AN0, Backofen
Artikel-Nr.:
     C8573-B6CCH7AN0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B6CCH7AN0
EAN/GTIN:
     4242004220565
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Kompaktbackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 8Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, CircoTherm® sanft Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4 Auszug nachrüstbar Design Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienknebel Garraum: Email anthrazit Reinigung Pyrolytische Selbstreinigung Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe Vollglas-Innentür Komfort LCD Display (weiß), elektronische Steuerung Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Autostart Ist-Temperaturkontrolle Hide®, die voll versenkbare Backofentür Profilgriff Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte Kühlgebläse Edelstahl-Lüfterrad Infotaste Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung Individuell einstellbare Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:1.04 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.04 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
585 mm | 595 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Backofen, Tisch-Backofen, Tischbackofen, neff backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 709,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,81*
€ 992,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,51*
€ 984,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,44*
€ 931,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,41*
€ 894,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,59*
€ 844,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.