Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
B64VT73N0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
Artikel-Nr.:
     C8573-B64VT73N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B64VT73N0
EAN/GTIN:
     4242004270300
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
SmartHome Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 20 Beheizungsarten:  CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4 Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig Design LED Touch Control Steuerung Garraum: Email anthrazit Reinigung Pyrolytische Selbstreinigung Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür Komfort Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) Premium 6,8’’ Full Touch TFT Display Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft Slide®, der mitdrehende Türgriff Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch Manuelle Dampfzugabe: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung Leeranzeige Wassertank Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes Kühlgebläse Home Connect Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur 4-fache Türverglasung Individuell einstellbare Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
585 mm | 595 mm
Weitere Suchbegriffe: neff backofen, backofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.689,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.689,96*
€ 2.011,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,59*
€ 1.983,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,68*
€ 1.891,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,80*
€ 1.840,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.508,02*
€ 1.794,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.