Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B54CR71N0, Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
B54CR71N0, Backofen
Artikel-Nr.:
     C8573-B54CR71N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B54CR71N0
EAN/GTIN:
     4242004270102
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
SmartHome Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 14 Beheizungsarten:  CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 4 Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig Design TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung Garraum: Email anthrazit Reinigung Pyrolytische Selbstreinigung Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe Vollglas-Innentür Komfort Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) 3,7" Full Touch TFT Display Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft Slide®, der mitdrehende Türgriff Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte Kühlgebläse Edelstahl-Lüfterrad Home Connect Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur 4-fache Türverglasung Individuell einstellbare Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
585 mm | 595 mm
Weitere Suchbegriffe: neff backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 861,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,49*
€ 1.183,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,97*
€ 1.161,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,11*
€ 1.109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,15*
€ 1.073,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,70*
€ 1.025,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.