Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel, 220V
Artikel-Nr.:
     C8505-E48006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875117899
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Kabeltrommel, 220V, schwarz, PVC, max. 3.500W, 25m
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Kabeltrommeln
Ausführung:
Max. 3.500 Watt. Mit Thermoschalter. PVC. Vier Steckdosen. Kabel: H05VV-F 3G, 1,5 mm².
Länge (m):
25
Steckdose für:
230 V, 16 A
Baureihe:
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.