Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 40, G1/2, 50 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 40, G1/2, 50 µm
Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 40, G1/2, 50 µm
Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 40, G1/2, 50 µm
Artikel-Nr.:
     C8505-692.061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875169423
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter Typ 692 Edelstahl, BG 40, G1/2, ohne Ablassventil, Filterporenweite: 50 µm, QN: 4.350 l/min
Weitere Informationen:
Baureihe:
Edelstahl
Max. Betriebsdruck:
max. 60 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter Typ 692
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
4.000 Nl/min (p1 = 10 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
ohne Ablassventil
Filtereinsatz:
50 µm
Behälterinhalt Filter:
0,11 l
Medium:
Druckluft, ungiftige Gase, Flüssigkeiten
Betriebstemperatur NBR:
-20 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur EPDM:
-45 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur Silikon:
-60 °C bis +200 °C
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,15*
€ 402,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,38*
€ 391,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.