Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redu.-Dppelnppel E.stahl, R1 1/2 a × R1/2 a, DN 40 × 15, L: 49, SW 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Redu.-Dppelnppel E.stahl, R1 1/2 a × R1/2 a, DN 40 × 15, L: 49, SW 51
Redu.-Dppelnppel E.stahl, R1 1/2 a × R1/2 a, DN 40 × 15, L: 49, SW 51
Redu.-Dppelnppel E.stahl, R1 1/2 a × R1/2 a, DN 40 × 15, L: 49, SW 51
Artikel-Nr.:
     C8505-654.10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875158250
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Reduzier-Doppelnippel Edelstahl, R1 1/2 a × R1/2 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1), DN 40 × 15, L: 49 mm, SW 51, Außensechskant
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
R 1 ½
Gerätebezeichnung:
Reduzier-Doppelnippel mit Außensechskant, Außengewinde
Nennweite:
40
Anschluss 2:
R ½
Abmessung Schlüsselweite:
50
Abmessung Gesamtlänge:
49
Nennweite 2:
15
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.