Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziermuffe Edelstahl, G1 i × G3/8 i, DN1 × DN2: 25 × 10, L: 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduziermuffe Edelstahl, G1 i × G3/8 i, DN1 × DN2: 25 × 10, L: 43
Reduziermuffe Edelstahl, G1 i × G3/8 i, DN1 × DN2: 25 × 10, L: 43
Reduziermuffe Edelstahl, G1 i × G3/8 i, DN1 × DN2: 25 × 10, L: 43
Artikel-Nr.:
     C8505-651.32
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875157574
Suchbegriffe:
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
Reduziermuffe Edelstahl, V4A, Anschluss: G1 i x G3/8 i (i: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: DN1 × DN2: 25 x 10, Länge: 43 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Reduziermuffe, Innengewinde
Nennweite:
25
Anschluss 2:
G ?
Abmessung Gesamtlänge:
43
Nennweite 2:
10
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.