Reduzierstück • Messing verchromt • 1/2" Innengewinde • 3/4" Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fach...
Reduziermuffe 246, IG/AG, Rp 2, R 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreit...
Reduziermuffe • Messing blank • 1" und 1 1/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Monta...
Die PP-Kappen mit PN 16 bar sind Selbstdichtende PP-Fittings-Reduzierstücke mit O-Ring zum Aufstecken auf PVC-Rohre. Die PP Gewindefittings eignen sich zur einfachen und schnellen Montage und sind ...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
- 1" Außengewinde x ¾" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Reduzierstücke ideal zur einfachen Verbindun...
Reduzierstück 241, AG/IG, R 1 a., Rp 3/4 i., Betriebstemp. -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
Für die Verbindung einer T-Verschraubung mit dem Stecksystem Mit Außen- und Innengewinde Reduzierstück · MessingWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1Zoll