Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswaschpistole proficlean, Schlauchtülle DN 9, Ø2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitswaschpistole proficlean, Schlauchtülle DN 9, Ø2 mm
Sicherheitswaschpistole proficlean, Schlauchtülle DN 9, Ø2 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-416.04
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     416.04
EAN/GTIN:
     4030875147773
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
Reinigungspistole
Sicherheitswaschpistole proficlean, Druckluftanschluss: Schlauchtülle DN 9, Aluminium, eloxiert, Düse: Bohrungs-Ø2 mm
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Waschpistolen
Max. Betriebsdruck:
25 bar
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Sicherheitswaschpistole proficlean
Betriebstemperatur:
+5 °C bis +90 °C
Ausführung:
Schlauchtülle DN 13 ( ½”)
Max. Sekundärdruck:
25 bar
Modell:
416
Gewicht:
800 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
404.23
ab € 75,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.