Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfil., BG 30, G1/8, Kunstst.beh., auto. Anb.-Ablassventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-370.21
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     370.21
EAN/GTIN:
     4030875049848
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter standard, BG 30, G1/8, Kunstst.behälter, auto. Anb.-Ablassventil
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ? Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.050 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 6
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Gewicht:
648 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.