Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

airmaster standard, Hebelst., 0 – 10 bar, Schlauchtülle DN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
airmaster standard, Hebelst., 0 – 10 bar, Schlauchtülle DN 6
airmaster standard, Hebelst., 0 – 10 bar, Schlauchtülle DN 6
Artikel-Nr.:
     C8505-356.111
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     356.111
EAN/GTIN:
     4030875005240
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Handreifenfüllmesser airmaster standard, Hebelstecker, Druckbereich 0 – 10 bar/0 – 145 psi, Ø63 mm Manom., Schlauchtülle DN 6
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Reifenfüller
Sparte:
Reifenluftdruck
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser in Pistolenform
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Ausführung:
Mit Hebelstecker
Manometer Art:
Ø 63, waagerecht, Güteklasse 1,6 mit Doppelskala, mit Metallgehäuse, Anzeigebereiche: 0 – 10 bar (0 – 140 psi), Unterteilung 0,1 bar
Gewicht:
630 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Max. Betriebstemperatur:
10 bar
Druckluftanschluss:
Schlauchtülle DN 6
Druckbereich (bar):
0-10
Stecker:
Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder), in gekröpfter Ausführung speziell für Zwillingsreifen und Motorräder geeignet
empfohlener Arbeitsdruck:
4 – 6 bar
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
90262080
Baureihe:
Reifenluftdruck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.