Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftöler standard, BG 30, G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftöler standard, BG 30, G1/4
Druckluftöler standard, BG 30, G1/4
Artikel-Nr.:
     C8505-327.022
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     327.022
EAN/GTIN:
     4030875000108
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Druckluftöler standard, BG 30, G1/4, MOP 16 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Öler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Druckluftöler
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.160 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Nennweite:
DN 6
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Ölerbehälter Ablass:
ohne Ablass
Behälterinhalt Öler:
40 ml
Min. Durchfluss:
47 Nl/min (Ölzufuhr 10 Tropfen/min bei 6 bar)
Gewicht:
441 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84248970
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.