Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fl.-DR, 300 bar, einst., n-brennb., Drl., 10 bar, G5/8 a, Flügm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fl.-DR, 300 bar, einst., n-brennb., Drl., 10 bar, G5/8 a, Flügm.
Fl.-DR, 300 bar, einst., n-brennb., Drl., 10 bar, G5/8 a, Flügm.
Artikel-Nr.:
     C8505-120.413
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     120.413
EAN/GTIN:
     4030875105797
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Flügelmutter (ohne Norm)
Flaschendruckregler, Flaschenvordruck 300 bar, einstufig, für nicht brennbare Gase, Druckluft, 10 bar, G5/8 a mit Flügelmutter
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Flaschendruckregler
Sparte:
Flaschendruckregler
Gerätebezeichnung:
Einstufige Flaschendruckregler für 300 bar Flaschen
Anschluss Ausgang:
G ¼ × DN 6
Anschluss Eingang:
G ? a
Gewicht:
1750 g
Geeignet für:
Druckluft (N2O2)
Druckbereich (bar):
10
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baureihe:
Flaschendruckregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.