Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-43020707 Herst.-Nr.: 43020707 EAN/GTIN: 4049751603241 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsset für Steckwand 400 Beschr.-Streifen 7mm, 7 Abdeckungen Produktdetails: zur ordentlichen Beschriftung von Steckwänden 10x Bogen vorperforiertes DIN A4 Papier mit je 40 Beschriftungsstreifen (Höhe: 7mm) 3x transparenter Clips für Steckwände mit Breite 125 mm 2x transparenter Clip für Steckwände mit Breite 150 mm 2x transparenter Clip für Steckwände mit Breite 250 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 0 MMT | Tiefe: | 0 MMT | Höhe: | 0 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 0.140 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 17,93* | € 25,32* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Satz | € 18,50* | ab € 18,04* | € 25,35* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 18,75* | € 26,29* | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 23,57* | € 32,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|