Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-429697 Herst.-Nr.: 43020707 EAN/GTIN: 4049751603241 |
| |
|
| | |
| Das Beschriftungsset eignet sich für Steck- sowie Trennwände und bringt Ordnung und Struktur in Ihr Schubladensystem. Das Set umfasst 10 DIN A4 Bögen mit 40 Beschriftungsstreifen, die eine Höhe von 7mm haben. Diese können Sie einzeln über die Vorperforation aus dem Blatt lösen und ganz leicht beschriften. Zudem sind in dem Set 7 Clips enthalten mit insgesamt 3 verschiedenen Breiten. Davon sind 3 Clips mit der Breite 125 mm und jeweils 2 Clips mit den Breiten 150 und 250 mm. Mit dem Beschriftungsset erleichtern Sie sich das Suchen und Finden in Ihren Schränken und Schubladen. Wichtige Details: - Zur ordentlichen Beschriftung von Trenn- und Steckwänden
- 10 DIN A4 Bögen mit je 40 Beschriftungsstreifn
- Vorperforation der DIN A4 Blätter
- Höhe der Streifen: 7mm
- 3 transparente Clips mit einer Breite von 125 mm
- 2 transparente Clips mit einer Breite von 150 mm
- 2 transparente clips mit einer Breite von 250 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Breite: | 125, 150, 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 18,06* | € 25,52* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Satz | € 18,50* | ab € 18,01* | € 25,55* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 18,92* | € 26,50* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 23,56* | € 32,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 23,56* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|