Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sortiment mit 10 Trennwänden, 3x Trennwand/7x Steckwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sortiment mit 10 Trennwänden, 3x Trennwand/7x Steckwand
Produktbild - cubio Sortiment mit 10 Trennwänden, 3x Trennwand/7x Steckwand
Artikel-Nr.:
     C8380-43020641.51
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020641.51
EAN/GTIN:
     4049751602978
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
schubladenteiler lagerregal

cubio Sortiment mit 10 Trennwänden 3x Trennwand/7x Steckwand BxTxH: 650x650x52mm verzinkt


Produktdetails:


Trenn- und Steckwände zur individuellen Einteilung der Schubladen

erweiterbar durch zusätzliche Steckwandsets

optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset

Material: Stahlblech, verzinkt

geräuscharm durch Kunststoffhalter

Weitere Informationen:
Breite:
650 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
52 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.320 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Schubladeneinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.