Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sockelblende für Staplersockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sockelblende für Staplersockel
Produktbild - cubio Sockelblende für Staplersockel
Artikel-Nr.:
     C8380-41430134.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41430134.16V
EAN/GTIN:
     4049751643223
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken

cubio Sockelblende für Staplersockel BxTxH: 1050x21,3x99mm Ral 7035


Produktdetails:


Höhe: 100 mm

Farbe: lichtgrau

Weitere Informationen:
Breite:
1050 MMT
Tiefe:
21 MMT
Höhe:
99 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.130 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Sockelblende, Sockelrahmen, 19 zoll sockelblenden, Weiteres Cubio, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.