Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Auszugstablar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Auszugstablar
Produktbild - cubio Auszugstablar
Artikel-Nr.:
     C8380-40522083.16M
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40522083.16M
EAN/GTIN:
     4025002571996
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Fachboden
rollladenschrank fachboden

cubio Auszugstablar BxTxH: 525x650x50mm RAL 7035


Produktdetails:


mit 3-seitiger Aufkantung

für Systemtiefe 650 mm

im 25-mm-Raster montierbar

Normallastauszug 75 kg Tragkraft, Vollauszug

Schwerlastauszug 200 kg Tragkraft, Vollauszug

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
50 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
7.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schrankbaugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Baugruppen, Regale, Systeme, Zubehör, Auszugstablar, Auszug, Tablar, Ablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.