Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Vertikalauszugsschrank bestückt, mit Sichtfenster, 2 perfo-Auszüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Vertikalauszugsschrank bestückt, mit Sichtfenster, 2 perfo-Auszüge
Produktbild - cubio Vertikalauszugsschrank bestückt, mit Sichtfenster, 2 perfo-Auszüge
Artikel-Nr.:
     C8380-40301020.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40301020.19V
EAN/GTIN:
     4049751287946
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank bott
vertikalauszugschrank

cubio Vertikalauszugsschrank bestückt mit Sichtfenster, 2 perfo-Auszüge BxTxH: 1300x650x2000mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


mit 2 oder 4 beidseitig bestückbaren Vertikalauszügen mit perfo Lochung

perfekte Organisation und übersichtliche Anordnung

große perfo Fläche mit minimalem Raumbedarf

Nutzlast: 120 kg je Vertikalauszug

für sicheres Laden und Bewegen hoher Lasten

Schwerlastauszug mit Vollauszug für komfortablen Zugriff

ergonomische Griffmulden an jedem Vertikalauszug

serienmäßige Auszugssperre – für den sicheren Stand, kann immer nur 1 Vertikalauszug ausgezogen werden

wahlweise Flügeltüren oder Flügeltüren mit Makrolonscheiben

Version mit Makrolonscheiben nicht als ESD Variante verfügbar

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
165.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.322,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.619,85*
€ 3.117,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.580,30*
€ 3.070,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.454,27*
€ 2.920,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.386,73*
€ 2.840,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.322,21*
€ 2.763,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.