Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Vertikalauszugsschrank bestückt, mit 2 perfo-Auszüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Vertikalauszugsschrank bestückt, mit 2 perfo-Auszüge
Produktbild - cubio Vertikalauszugsschrank bestückt, mit 2 perfo-Auszüge
Artikel-Nr.:
     C8380-40301019.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40301019.11V
EAN/GTIN:
     4025002446744
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank bott
vertikalauszugschrank

cubio Vertikalauszugsschrank bestückt mit 2 perfo-Auszüge BxTxH: 1300x650x2000mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


mit 2 oder 4 beidseitig bestückbaren Vertikalauszügen mit perfo Lochung

perfekte Organisation und übersichtliche Anordnung

große perfo Fläche mit minimalem Raumbedarf

Nutzlast: 120 kg je Vertikalauszug

für sicheres Laden und Bewegen hoher Lasten

Schwerlastauszug mit Vollauszug für komfortablen Zugriff

ergonomische Griffmulden an jedem Vertikalauszug

serienmäßige Auszugssperre – für den sicheren Stand, kann immer nur 1 Vertikalauszug ausgezogen werden

wahlweise Flügeltüren oder Flügeltüren mit Makrolonscheiben

Version mit Makrolonscheiben nicht als ESD Variante verfügbar

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
177.900 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.047,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.325,94*
€ 2.767,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.291,48*
€ 2.726,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,78*
€ 2.591,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.114,28*
€ 2.515,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.047,30*
€ 2.436,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.