Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Hängeschrank mit Flügeltüren, 18 bottBoxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Hängeschrank mit Flügeltüren, 18 bottBoxen
Produktbild - cubio Hängeschrank mit Flügeltüren, 18 bottBoxen
Artikel-Nr.:
     C8380-40031070.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40031070.11V
EAN/GTIN:
     4049751527875
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank

cubio Hängeschrank mit Flügeltüren 18 bottBoxen BxTxH: 1050x325x700mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


robuste und stabile Stahlblechkonstruktion

Rückwand je nach Ausführung mit perfo Lochung oder Schlitzprägung

Flügeltüren innen mit perfo Lochung

Nutztiefe: 300mm

Weitere Informationen:
Breite:
1050 MMT
Tiefe:
325 MMT
Höhe:
700 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
32.880 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, bott hängeschrank, hänge schrank, hängeschrank flügeltür, Cubio Hängeschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, hängend, Schränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,01*
€ 847,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,14*
€ 842,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,33*
€ 823,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,53*
€ 790,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,38*
€ 723,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.