Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sichtfensterschrank bestückt, mit 4 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sichtfensterschrank bestückt, mit 4 Fachböden
Produktbild - cubio Sichtfensterschrank bestückt, mit 4 Fachböden
Artikel-Nr.:
     C8380-40022060.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40022060.11V
EAN/GTIN:
     4025002742907
Suchbegriffe:
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Schrank
Sichtfensterschrank
System-Schrank

cubio Sichtfensterschrank bestückt mit 4 Fachböden BxTxH: 1300x650x2000mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


Flügeltüren mit Makrolonscheiben ermöglichen einen schnellen Überblick über den Inhalt des Schrankes, ohne diesen öffnen zu müssen

die Schränke mit Makrolonscheiben sind nicht als ESD Variante verfügbar

2 Flügeltüren

4 Fachböden

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
156.600 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Systemschrank, bott systemschrank, system schrank, SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.809,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.066,78*
€ 2.459,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.037,16*
€ 2.424,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.935,97*
€ 2.303,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.877,02*
€ 2.233,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.809,47*
€ 2.153,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.