Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sichtfensterschrank bestückt, mit 4 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sichtfensterschrank bestückt, mit 4 Fachböden
Produktbild - cubio Sichtfensterschrank bestückt, mit 4 Fachböden
Artikel-Nr.:
     C8380-40021134.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021134.11V
EAN/GTIN:
     4049751511942
Suchbegriffe:
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Schrank
Sichtfensterschrank
System-Schrank

cubio Sichtfensterschrank bestückt mit 4 Fachböden BxTxH: 1050x650x2000mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


Flügeltüren mit Makrolonscheiben ermöglichen einen schnellen Überblick über den Inhalt des Schrankes, ohne diesen öffnen zu müssen

die Schränke mit Makrolonscheiben sind nicht als ESD Variante verfügbar

2 Flügeltüren

4 Fachböden

Weitere Informationen:
Breite:
1050 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
133.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Systemschrank, bott systemschrank, system schrank, SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.582,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,02*
€ 2.163,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,89*
€ 2.133,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,65*
€ 2.027,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,15*
€ 1.962,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,91*
€ 1.883,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.