Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 7 Schwerlastschubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 7 Schwerlastschubladen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 7 Schwerlastschubladen
Artikel-Nr.:
     C8380-40021038.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021038.16V
EAN/GTIN:
     4025002678404
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 7 Schwerlastschubladen BxTxH: 1050x650x1200mm RAL 7035


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
1050 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1200 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
154.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1200 mm hoch, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.960,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,29*
€ 2.631,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,01*
€ 2.594,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,17*
€ 2.470,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.017,74*
€ 2.401,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,63*
€ 2.333,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.