Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank CNC bestückt, 3 Schwerlastschubladen, 3 CNC Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank CNC bestückt, 3 Schwerlastschubladen, 3 CNC Einsätze
Produktbild - cubio Schubladenschrank CNC bestückt, 3 Schwerlastschubladen, 3 CNC Einsätze
Artikel-Nr.:
     C8380-40020151.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40020151.19V
EAN/GTIN:
     4049751300454
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank CNC bestückt 3 Schwerlastschubladen, 3 CNC Einsätze BxTxH: 800x650x1000mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


Schubladenschrank inkl. 3 CNC-Schubladeneinsätzen, Höhe 125 mm

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
103.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank breite 80 cm, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.351,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,00*
€ 1.851,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,59*
€ 1.827,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,41*
€ 1.736,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,49*
€ 1.678,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,67*
€ 1.608,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.