Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Flügeltürschrank CNC bestückt, 2 CNC Auszüge, 2 Innenschubladen CNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Flügeltürschrank CNC bestückt, 2 CNC Auszüge, 2 Innenschubladen CNC
Produktbild - cubio Flügeltürschrank CNC bestückt, 2 CNC Auszüge, 2 Innenschubladen CNC
Artikel-Nr.:
     C8380-40020150.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40020150.19V
EAN/GTIN:
     4049751300508
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

cubio Flügeltürschrank CNC bestückt 2 CNC Auszüge, 2 Innenschubladen CNC BxTxH: 800x650x2000mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


mit CNC-Auszug zur Aufnahme von Werkzeugeinsätzen

mit CNC-Werkzeugträgerauszug mit 4 entnehmbaren CNC-Werkzeugträgern zur Aufnahme von Werkzeugeinsätzen

mit 2 Schubladen inkl. 2 CNC-Schubladeneinsätzen Höhe 125 mm

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
154.160 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, System-Schrank, Systemschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bott systemschrank, system schrank, werkzeugschrank 2 schubladen, CNC Schränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.113,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.390,10*
€ 2.844,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.328,57*
€ 2.771,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.218,91*
€ 2.640,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.161,95*
€ 2.572,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.113,69*
€ 2.515,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.