Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Flügeltürschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Flügeltürschrank
Produktbild - cubio Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     C8380-40020091.24V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40020091.24V
EAN/GTIN:
     4025002703236
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

cubio Flügeltürschrank BxTxH: 800x650x2000mm RAL 7035/3004


Produktdetails:


bestückbar mit: - CNC-Auszug - CNC-Werkzeugträgerauszug - Innenschubladen

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
91.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, System-Schrank, Systemschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bott systemschrank, system schrank, werkzeugschrank breite 80 cm, SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 989,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,29*
€ 1.372,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,94*
€ 1.369,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,42*
€ 1.304,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,05*
€ 1.255,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,27*
€ 1.177,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.