Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Flügeltürschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Flügeltürschrank
Produktbild - cubio Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     C8380-40020091.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40020091.19V
EAN/GTIN:
     4049751265081
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

cubio Flügeltürschrank BxTxH: 800x650x2000mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


bestückbar mit: - CNC-Auszug - CNC-Werkzeugträgerauszug - Innenschubladen

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
91.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, System-Schrank, Systemschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bott systemschrank, system schrank, werkzeugschrank breite 80 cm, SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 990,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,53*
€ 1.367,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,35*
€ 1.354,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,80*
€ 1.287,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,57*
€ 1.241,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,90*
€ 1.179,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.