Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Flügeltürschrank bestückt, mit 2 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Flügeltürschrank bestückt, mit 2 Fachböden
Produktbild - cubio Flügeltürschrank bestückt, mit 2 Fachböden
Artikel-Nr.:
     C8380-40019170.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40019170.19V
EAN/GTIN:
     4049751264466
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

cubio Flügeltürschrank bestückt mit 2 Fachböden BxTxH: 650x650x800mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


universeller Lagerschrank mit großem Stauraumvolumen

ergonomischer Zugang durch Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel

Flügeltüren mit perfo Lochung, zur Montage von Haken und Haltern aus dem perfo Sortiment

robuste Fachböden aus verzinktem Stahlblech belastbar bis 100 kg, ab Breite 1600 mm bis 160 kg

Weitere Informationen:
Breite:
650 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
800 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
46.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, bott flügeltürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 2 fachböden, SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,57*
€ 875,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,55*
€ 871,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,92*
€ 853,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,76*
€ 819,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,67*
€ 746,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.