Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 1 Schublade
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 1 Schublade
Artikel-Nr.:
     C8380-40011035.24V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40011035.24V
EAN/GTIN:
     4049751268365
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 1 Schublade BxTxH: 650x525x250mm RAL 7035/3004


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
650 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
250 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
21.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,39*
€ 562,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,36*
€ 558,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,33*
€ 547,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,70*
€ 529,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,92*
€ 475,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.