Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt ESD, mit 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt ESD, mit 1 Schublade
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt ESD, mit 1 Schublade
Artikel-Nr.:
     C8380-40010001.20V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010001.20V
EAN/GTIN:
     4025002609637
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

cubio Schubladenschrank bestückt ESD mit 1 Schublade BxTxH: 525x525x250mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
250 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
18.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 599,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,91*
€ 713,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,68*
€ 706,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,21*
€ 680,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,16*
€ 642,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,46*
€ 607,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.