Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 1 Schublade
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 1 Schublade
Artikel-Nr.:
     C8380-40010001.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010001.19V
EAN/GTIN:
     4049751290915
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 1 Schublade BxTxH: 525x525x250mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
250 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
19.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 458,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,72*
€ 543,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,38*
€ 531,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,43*
€ 513,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,57*
€ 461,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.