Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Ablage höhenverstellbar mit Matte, für Arbeitsplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Ablage höhenverstellbar mit Matte, für Arbeitsplatten
Produktbild - cubio Ablage höhenverstellbar mit Matte, für Arbeitsplatten
Artikel-Nr.:
     C8380-12115004.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     12115004.16
EAN/GTIN:
     4025002275832
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Einzelwerkbank
Montagebank

cubio Ablage höhenverstellbar mit Matte für Arbeitsplatten BxTxH: 2000x300x230-345 mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Montage auf der Arbeitsplatte

stufenlos höheneinstellbar mit großer Sterngriffschraube

Aufkantung 3-seitig (Höhe 40 mm)

mit Riffelgummieinlage, schwarz

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
300 MMT
Höhe:
345 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
18.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, ablage für packtisch, standardwerkbank bott, Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Ablage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.