Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Freizeit- / Berufsschuh AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA - 654910 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA - 654910 - Größe: 40
Albatros AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA - 654910 - Größe: 40
Albatros AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA - 654910 - Größe: 40
Albatros AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA - 654910 - Größe: 40
Albatros AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA - 654910 - Größe: 40
Albatros AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA - 654910 - Größe: 40
Albatros AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA - 654910 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     C8365-654910100000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     654910100000040
EAN/GTIN:
     4051428104401
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
dual.IMPULSE ST

Die herausragende dual.Impulse Sohlentechnologie erstmals auch in Berufs- und Freizeitschuhen. Entwickelt für maximale Performance unterstützt dual.Impulse alle, die nicht nur während der Arbeit, wie z. B. im Gastro-, Pflege und Securitybereich sowie Arztpraxen, viel auf den Beinen sind. Optimale Energierückgabe und maximaler Tragekomfort vom ersten bis zum letzten Schritt - diese Modelle lassen Sie jede Schicht leichter meistern.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
Albatros
Material:
SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente)
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
O1
Verpackungsgröße:
30 | 22 | 11
Verfügbarkeit:
36 - 42
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20347:2012
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,13*
€ 87,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,66*
€ 85,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,38*
€ 81,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,40*
€ 79,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,25*
€ 66,94
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.