Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Freizeit- / Berufsschuh AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA - 654900 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA - 654900 - Größe: 36
Albatros AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA - 654900 - Größe: 36
Albatros AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA - 654900 - Größe: 36
Albatros AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA - 654900 - Größe: 36
Albatros AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA - 654900 - Größe: 36
Albatros AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA - 654900 - Größe: 36
Albatros AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA - 654900 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     C8365-654900200000036
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     654900200000036
EAN/GTIN:
     4051428104241
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
dual.IMPULSE ST

Die herausragende dual.Impulse Sohlentechnologie erstmals auch in Berufs- und Freizeitschuhen. Entwickelt für maximale Performance unterstützt dual.Impulse alle, die nicht nur während der Arbeit, wie z. B. im Gastro-, Pflege und Securitybereich sowie Arztpraxen, viel auf den Beinen sind. Optimale Energierückgabe und maximaler Tragekomfort vom ersten bis zum letzten Schritt - diese Modelle lassen Sie jede Schicht leichter meistern.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente)
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
O1
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36 - 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20347:2012
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,11*
€ 89,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,01*
€ 86,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000036
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000036
ab € 6,97*
Zubehör
ISM
204850500000036
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000036
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.