Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 47 - Ansicht rechts
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 47 - Ansicht rechts
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 47 - Ansicht links
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 47 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 47 - Ansicht hinten
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 47 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-648790200000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648790200000047
EAN/GTIN:
     4051428100540
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,19*
€ 68,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,32*
€ 64,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,94*
€ 60,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,18*
€ 52,57
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.