Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 45 - Ansicht rechts
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 45 - Ansicht rechts
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 45 - Ansicht links
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 45 - Ansicht hinten
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
ALBATROS RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC - 648790 - Größe: 45 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-648790200000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648790200000045
EAN/GTIN:
     4051428100526
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 21,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,71*
€ 66,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paar
ab 3 Paar
€ 53,21*
€ 63,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,41*
€ 59,99
pro Paar
ab 9 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,90*
€ 58,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.