Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh DRIFTER BLACK LOW S1P SRC - 648770 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS DRIFTER BLACK LOW S1P SRC - 648770 - Größe: 40 - Ansicht rechts
ALBATROS DRIFTER BLACK LOW S1P SRC - 648770 - Größe: 40 - Ansicht rechts
ALBATROS DRIFTER BLACK LOW S1P SRC - 648770 - Größe: 40 - Ansicht links
ALBATROS DRIFTER BLACK LOW S1P SRC - 648770 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS DRIFTER BLACK LOW S1P SRC - 648770 - Größe: 40 - Ansicht hinten
ALBATROS DRIFTER BLACK LOW S1P SRC - 648770 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
ALBATROS DRIFTER BLACK LOW S1P SRC - 648770 - Größe: 40 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-648770200000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648770200000040
EAN/GTIN:
     4051428096270
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ribstop Textilgewebe
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 19,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,25*
€ 56,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,07*
€ 53,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,44*
€ 46,93
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.